5-assige basismodule, Vorm A, UNILOCK, geoxideerd, voet met lang gat, Sterkte 80MM, zonder verdraaibeveiliging, Inzetstaal

Artikelnummer: K0960.12125500
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
Artikelnummer K0960.12125500
EAN/GTIN 4059245244409
Nummer fabrikant K0960.12125500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal.
uitvoering
  • Basislichaam geoxideerd.
  • Functionele oppervlakken gehard en geslepen.
Opmerking
  • De UNILOCK basismodules met 5 assen kunnen rechtstreeks worden aangepast aan machinetafels met een gatenrastersysteem of machinetafels in T-sleufontwerp, evenals aan rasterpallets met een rasterafstand van 40/50 mm systeemgrootte M12. Geschikt voor UNILOCK zero point spansysteem met UNILOCK klembout. Met een bijbehorende spanbout voor de adapter is het ook mogelijk om direct op de gemeenschappelijke nulpuntklemsystemen te bouwen.
De volgende bevestigingskrachten zijn mogelijk met de klembouten van de UNILOCK in combinatie met de bevestigingsbouten M10, M12, M16
  • - Houdkracht (M10) 35.000 N.
  • - Houdkracht (M12) 50.000 N.
  • - Houdkracht (M16) 75.000 N.
  • Opsluitkracht met zeskantbout DIN en ISO 4762 -12,9
  • Spanbouten mogen alleen worden vastgeklemd in combinatie met een gemonteerde wisselunit in de klemmodule.

Kenmerk:

  • Grootte: SYSTEEMGROOTTE 80 MM
  • Materiaal basis: Inzetstaal
  • Benaming: 5-assige basismodule
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: geoxideerd
  • Uitvoering 1: UNILOCK
  • Uitvoering 2: Voet met lang gat
  • Vorm: A
  • Type vorm: zonder verdraaibeveiliging
  • SW: 6
  • Houdkracht F: 50 kN
  • D = diameter: 80
  • D 1=diameter: 12
  • Aantrek-draaimoment max.: 15 Nm
  • Voedingskracht: 15 kN