Groefgeleidingsblok, Vorm A, gebruineerd, enkel, Temperstaal

Artikelnummer: K0954.18X30
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
Artikelnummer K0954.18X30
EAN/GTIN 4059245235605
Nummer fabrikant K0954.18X30
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Getemperd staal 1,1191.
uitvoering
  • gepolijst.
Opmerking
  • Groefgeleiders worden gebruikt voor een snelle en nauwkeurige positionering van de fixeerelementen.
  • Een uitgebreide afstemming van de elementen is niet langer nodig.
Toepassing
  • De groefgeleidestenen worden in een groef aan het fixeerelement geschroefd en vervolgens op de tegenhanger gepind.
Voordelen
  • Grote tijdsbesparing bij het installeren van fixeerelementen.

Kenmerk:

  • H 1: 6 mm
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Groefgeleidingsblok
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gebrun
  • Stalen sleutel Basis: 1,1191
  • Vorm: A
  • Type vorm: eenvoudig