Neertrekspanner, met bevestigingsbouten, gehard en gebrunseerd, Temperstaal

Artikelnummer: K0931.04816
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
Artikelnummer K0931.04816
EAN/GTIN 4059245237319
Nummer fabrikant K0931.04816
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing, arm gehard staal.
  • Klemtang staal.
uitvoering
  • Behuizing getemperd en gepolijst.
  • Arm gepolijst.
  • Spanklauw getemperd en gepolijst.
Voorbeeld van bestellen
  • K0931.02508
Tekening notitie
  • T) stelschroef met binnenzeskant
  • S) kogeldrukschroef

Kenmerk:

  • H: 6 mm
  • D: 28 mm
  • Materiaal component: Gereedschapsstaal
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Neertrekspanner
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basislichaam: gehard en gebrunseerd
  • L: 26 mm
  • Uitvoering 1: met steunbouten
  • K: 25
  • E: 40
  • T: M8x16
  • R: 151 mm
  • S: M16x40
  • C: 80
  • M: 17
  • G: 27
  • Bediening: Schroef
  • N: 10 mm
  • P: 28
  • F: 6 mm
  • J: 48-63 mm
  • F= Spanvermogen: 25000 N
  • Toepassing: Ruwe onderdelen
  • Aantrek-moment: 130 Nm