Zwenkspanner, rechts, gebruineerd, mini, Temperstaal

Artikelnummer: K0926.1300
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
Artikelnummer K0926.1300
EAN/GTIN 4059245236787
Nummer fabrikant K0926.1300
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal.
  • handvat plastic.
uitvoering
  • getemperd en gepolijst of vernikkeld.
Voorbeeld van bestellen
  • K0926.0100
Opmerking
  • zwenkspanner worden voornamelijk gebruikt waar klempunten vrij moeten zijn om de werkstukken in te brengen en te verwijderen.
  • * Toegestane handkracht voor de handvat.

Kenmerk:

  • H: 45 mm
  • D: 40 mm
  • B: 22 mm
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Zwenkspanner
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gebrun
  • L: 20 mm
  • Uitvoering 1: rechts
  • A: 60 mm
  • Uitvoering 2: Mini
  • Handkracht FH: 300*
  • K: 25,4
  • E: 93
  • T: M10
  • R: 15 mm
  • S: 57
  • C: 40
  • M: 10,4
  • V: 64
  • G: 55
  • Bediening: Hefboom
  • N: 100 mm
  • P: 33
  • Q: 85 mm
  • F: 100 mm
  • U: 10,5 mm
  • O: 1,7 mm
  • J: 8 mm
  • I: 1,9 mm
  • X max.: 46,9 mm
  • F= Spanvermogen: 3500 N
  • Y max.: 49,4 mm
  • Y min.: 38 mm