Zwenkspanner, links, gebruineerd, mini, Temperstaal

Artikelnummer: K0925.0150
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
Artikelnummer K0925.0150
EAN/GTIN 4059245236640
Nummer fabrikant K0925.0150
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal.
uitvoering
  • getemperd en gepolijst of vernikkeld.
Voorbeeld van bestellen
  • K0925.0100
Opmerking
  • zwenkspanner worden voornamelijk gebruikt waar klempunten vrij moeten zijn om de werkstukken in te brengen en te verwijderen.
  • * Toegestane handkracht voor de handvat.

Kenmerk:

  • H: 30 mm
  • D: 23 mm
  • B: 14 mm
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Zwenkspanner
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gebrun
  • L: 10 mm
  • Uitvoering 1: links
  • A: 40 mm
  • Uitvoering 2: Mini
  • Handkracht FH: 150*
  • K: 15,3
  • E: 68
  • T: M5
  • R: 8 mm
  • S: 28,5
  • C: 23
  • M: 5,3
  • V: 34
  • G: 35
  • Bediening: Hefboom
  • N: 63 mm
  • P: 19
  • Q: 45 mm
  • U: 5,3 mm
  • O: 1,5 mm
  • J: 8 mm
  • I: 1 mm
  • X max.: 33,8 mm
  • F= Spanvermogen: 1500 N
  • Y max.: 34,7 mm
  • Y min.: 31,7 mm