Zwenkspanner, links, standaard, Temperstaal

Artikelnummer: K0912.004540
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0912.004540
EAN/GTIN 4059245236800
Nummer fabrikant K0912.004540
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal.
  • Kogelknop kunststof.
uitvoering
  • getemperd en gepolijst.
  • Kogelknop Duroplast PF 31, zwart.
Opmerking
  • * Toegestane handkracht voor de handvat.
accessoires
  • Standaardhandgrepen K0915.
  • Inschroefbare handgrepen met koppelbegrenzing K0916.
  • Spanarmen voor zwenkspanner K0912.03006010 en K0912.04007516.

Kenmerk:

  • H: 12 mm
  • D: 25 mm
  • B: 40 mm
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Zwenkspanner
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • L: M8
  • Uitvoering 1: links
  • Uitvoering 2: Standaard
  • Handkracht FH: 200*
  • K: 32
  • E: 38
  • T: M6
  • R: 78,1 mm
  • A max.: 45,9 mm
  • Uitvoering: zonder handgreep
  • S: M6x12
  • C: 63
  • M: 20
  • Handgreep: zonder handgreep
  • G: 40
  • N: 22,5 mm
  • P: 69,5
  • F: 13 mm
  • J: 16 mm
  • F= Spanvermogen: 1200 N

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen