T-groefstuk, vlak, gebruikshard, gebrunseerd en geslepen, Inzetstaal

Artikelnummer: K0864.16
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
Artikelnummer K0864.16
EAN/GTIN 4059245235674
Nummer fabrikant K0864.16
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Inzetstaal.
uitvoering
  • behuizing gehard, gepolijst en geslepen.
Voorbeeld van bestellen
  • K0864.16
Opmerking
  • Platte groefblokken worden gebruikt voor het uitlijnen van bevestigingen en klemmen op machinetafels met T-groeven conform DIN 650. Ze zijn in de richtingsgroeven van de apparaten geschroefd. Platte sleufblokken zijn geschikt als de bevestigingen zijn aangebracht op machines met dezelfde spiebaanbreedte.

Kenmerk:

  • D: 6,6 mm
  • D 1: 11 mm
  • Materiaal basis: Inzetstaal
  • Benaming: T-groefstuk
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basislichaam: gehard, gebrunseerd en geslepen
  • Uitvoering 1: plat
  • T: 6,3
  • voor schroeven DIN 84 of 912: M6x16