Spanijzer, verschuifbaar

Artikelnummer: K0838.16200
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
Artikelnummer K0838.16200
EAN/GTIN 4059245236015
Nummer fabrikant K0838.16200
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Getemperd staal 1,0503.
uitvoering
  • getemperd en gepolijst.
Voorbeeld van bestellen
  • K0838.08063

Kenmerk:

  • D: 36 mm
  • B: 38 mm
  • Benaming: Spanijzer
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: verplaatsbaar
  • E: 148
  • C: 25
  • G: 17
  • Spankracht: 13900-34700 N.
  • F: 12 mm
  • Aantrek-draaimoment max.: 129 Nm
  • H = schroefdraad: M16