Spanijzer, Vorm B, spanrand rond

Artikelnummer: K0834.16190
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
Artikelnummer K0834.16190
EAN/GTIN 4059245236091
Nummer fabrikant K0834.16190
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal.
uitvoering
  • getemperd en gepolijst.
Opmerking
  • spanijzer ronde klemschouder kan worden gebruikt in combinatie met andere bevestigingselementen, bijv. K0839, K0821, K0307.

Kenmerk:

  • H: 24 mm
  • D: 25 mm
  • B: 50 mm
  • Benaming: Spanijzer
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: nee
  • L: 5 mm
  • Uitvoering 1: Spanrand rond
  • Vorm: B
  • K: 28
  • E: 80
  • C: 20
  • M: M16
  • G: 40
  • F: 36 mm
  • J: 18 mm