Aanslag, verstelbaar

Artikelnummer: K0813.08032
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
Artikelnummer K0813.08032
EAN/GTIN 4059245233984
Nummer fabrikant K0813.08032
L-nummer L31350 100095
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing, stelschroef gehard staal.
uitvoering
  • Lichaam gepolijst.
  • Stelschroef gehard en gepolijst.
Voorbeeld van bestellen
  • K0813.16063
Opmerking
  • De verstelbare aanslagen hebben drie draadgaten voor de opname van de stelschroef.

Kenmerk:

  • H: 7 mm
  • D: 20 mm
  • B: 32 mm
  • Benaming: Aanslag
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: verstelbaar
  • K: 50
  • E: 40
  • C: 25
  • A=schroefdraad: M8
  • F: 21 mm
  • J: 24,3 mm
  • G Doorlopende boring voor cilinderbout DIN 912: M8