Opspanhoek, Vorm B, met rasterboringen, eenzijdig, GJL300

Artikelnummer: K0807.212181030
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
Artikelnummer K0807.212181030
EAN/GTIN 4059245492787
Nummer fabrikant K0807.212181030
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • GJL 300.
uitvoering
  • Steun- en klemoppervlakken nauwkeurig machinaal bewerkt.
Voorbeeld van bestellen
  • K0807.212181030
Opmerking
  • Rasterafstand 50 ±0,02 mm.
  • De klemhoeken zijn geschikt voor het verticaal positioneren en bevestigen van werkstukken en apparaten. Voor het positioneren en bevestigen van de klembeugels op roosterplaten K0800 en pallets K0806 worden pasbouten K0815 gebruikt.
  • Klephoeken van systeemgrootte M12 worden bevestigd met behulp van K0815.112065-pasbouten.
  • Klephoeken van systeemgrootte M16 worden bevestigd met behulp van K0815.116065-pasbouten.
  • Beschermdoppen voor het afdichten van de roostergaten moeten afzonderlijk worden besteld.
Tekening notitie
  • 1) Roostergat
  • 2) boorgat voor passchroef

Kenmerk:

  • Materiaal basis: GJL300
  • Benaming: Opspanhoek
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: met rasterboringen
  • Uitvoering 2: eenzijdig
  • Vorm: B
  • D 1=schroefdraad: M12
  • D=doorvoerboring: 12 mm
  • D 3=bevestigingsgat: M12
  • Aantal bevestigingsgaten: 6
  • N 1=aantal rasterboringen: 10
  • NL=aantal in lengterichting: 2
  • NB = aantal in dwarsrichting: 4