Opspanblok, Vorm C, met T-gleuf, GJL300

Artikelnummer: K0805.314063070
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer K0805.314063070
EAN/GTIN 4059245493616
Nummer fabrikant K0805.314063070
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • GJL 300.
uitvoering
  • Steun- en klemoppervlakken nauwkeurig machinaal bewerkt.
Voorbeeld van bestellen
  • K0805.314040050
Opmerking
  • opspanblok met T-sleuven worden gebruikt voor het bouwen van modulaire bevestigingen op horizontale machines.
  • De exacte groefafstanden in de lengterichting en dwarsrichting garanderen een zeer hoge herhaalnauwkeurigheid van de klemming.
  • De opspanblok zijn ontworpen voor machinetafels voor gereedschapsmachines conform DIN 55201 en JIS6337-1980.
  • Positioneringsbouten voor het stapelen van de pallets op machinetafels conform DIN 55201 moeten afzonderlijk worden besteld.
  • Wordt geleverd met ringschroeven voor transport.
  • andere afmetingen op aanvraag.
Tekening notitie
  • 1) dóór gat voor DIN 912 (D3/D4) zeskantbout

Kenmerk:

  • H 1: 50 mm
  • Materiaal basis: GJL300
  • Benaming: Opspanblok
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: met T-gleuf
  • Vorm: C
  • L 1: 350 mm
  • H 3: 18 mm
  • L 2: 500 mm
  • L 3: 400 mm
  • L 7: 100 mm
  • L 5: 315 mm
  • L 6: 200 mm
  • D 2=binnendiameter: 25 mm
  • D 3=bevestigingsgat: M16
  • D 4=bevestigingsgat: M16
  • NB = aantal in dwarsrichting: 4
  • L 9=afstand T-groeven: 125
  • D 5=schroefdraad: M16
  • L 11: 25