Opspanblok, Vorm A, met voorbewerkte opspanvlakken, GJL300

Artikelnummer: K0805.100080100
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0805.100080100
EAN/GTIN 4059245493326
Nummer fabrikant K0805.100080100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • GJL 300.
uitvoering
  • Steun- en klemoppervlakken nauwkeurig machinaal bewerkt.
  • De klemoppervlakken zijn voorbewerkt met een dikte van 0,5 mm.
Voorbeeld van bestellen
  • K0805.100030050
Opmerking
  • opspanblok met voorbewerkte klemoppervlakken bieden een snelle en voordelige manier om basislichamen te produceren met specifieke roosters of afzonderlijke boorgaten. De basis is klaar voor installatie op de machinetafel. De vier klemoppervlakken kunnen door de klant worden bewerkt tot een afgewerkte afmeting. De opspanblok zijn ontworpen voor machinetafels voor gereedschapsmachines conform DIN55201 en JIS6337-1980.
  • Positioneringsbouten voor het stapelen van de pallets op machinetafels conform DIN 55201 moeten afzonderlijk worden besteld.
  • Wordt geleverd met ringschroeven voor transport.
  • andere afmetingen op aanvraag.
Tekening notitie
  • 1) dóór gat voor DIN 912 (D3/D4) zeskantbout

Kenmerk:

  • H 1: 50 mm
  • Materiaal basis: GJL300
  • Benaming: Opspanblok
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: met voorbewerkte opspanvlakken
  • Vorm: A
  • L 1: 501 mm
  • H 3: 18 mm
  • L 2: 640 mm
  • L 3: 600 mm
  • L 4: 400 mm
  • L 7: 135 mm
  • L 5: 400 mm
  • L 6: 300 mm
  • D 2=binnendiameter: 25 mm
  • D 3=bevestigingsgat: M16
  • D 4=bevestigingsgat: M16
  • D 5=schroefdraad: M16
  • L 11: 25

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen