• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Basisplaat, Vorm B, met rasterboringen, GJL300

Artikelnummer: K0800.21260120
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K0800.21260120
EAN/GTIN 4059245492534
Nummer fabrikant K0800.21260120
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • GJL 300.
uitvoering
  • Aardcontact en klemvlakken.
Voorbeeld van bestellen
  • K0800.21240060
Opmerking
  • Rasterafstand 50 ±0,02 mm.
  • Basisplaten met roosterboringen worden gebruikt voor de constructie van modulaire apparaten. Deze basisplaten worden direct op machinetafels geplaatst en bevestigd.
  • De twee richtingsgaten worden gebruikt om de basisplaat op de machinetafel uit te lijnen.
  • De klant bewerkt de montagegaten zodat deze overeenkomen met de machinetafel.
  • De alfanumeriek gelabelde rastergaten garanderen een gedefinieerde toewijzing van de kleminselementen in het geval van herhaling.
  • Positioneringsbouten voor het stapelen van de basisplaten moeten afzonderlijk worden besteld.
  • Beschermdoppen voor het afdichten van de roostergaten moeten afzonderlijk worden besteld.
  • Wordt geleverd met ringschroeven voor transport.
  • andere afmetingen op aanvraag.
Tekening notitie
  • 1) positioneringsgat

Kenmerk:

  • Materiaal basis: GJL300
  • Benaming: Basisplaat
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: met rasterboringen
  • Vorm: B
  • D 1=schroefdraad: M12
  • D=doorvoerboring: 12 mm
  • L 6: 1100 mm
  • D 2=binnendiameter: 30 mm
  • N 1=aantal rasterboringen: 288
  • NL=aantal in lengterichting: 23
  • NB = aantal in dwarsrichting: 11

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan