Haaksleutel, met haak

Artikelnummer: K0787.016020
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
Artikelnummer K0787.016020
EAN/GTIN 4059245259946
Nummer fabrikant K0787.016020
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Speciaal staal.
uitvoering
  • Gehard en getemperd in een gepolijste toon.
Voorbeeld van bestellen
  • K0787.012014
Opmerking
  • Voor gegroefde moeren DIN 1804, rollagermoeren DIN 981 en voor onze hoogteverstellingselementen K0057 / K0097 / K0115 / K0119 / K0692 / K0693 / K0694 / K0695 (twee haaksleutel zijn vereist voor de montage van de hoogteverstellingselementen). Met afgeronde randen voor beter gebruik.

Kenmerk:

  • Benaming: Haaksleutel
  • RoHS: ja
  • L: 110 mm
  • Uitvoering 1: met neus
  • T: 3
  • D min.: 16 mm
  • D max.: 20 mm
  • voor moer DIN 1804: M6, M8
  • voor rollager-moeren DIN 981: M10