Aanslagpunt, zwenkbaar, met kunststof bekleed, zonder veerband, rood, Staal

Artikelnummer: K0773.2000
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
Artikelnummer K0773.2000
EAN/GTIN 4059245153862
Nummer fabrikant K0773.2000
L-nummer L31350 121809
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Riem staal 1,6541.
  • Lassteun staal S355JR.
uitvoering
  • Boog gesmeed, hoge sterkte getemperd, kunststof gecoat, rood.
  • Lassteun gesmeed, sterk getemperd, kaal.
Voorbeeld van bestellen
  • K0773.1000
Opmerking
  • Bevestigingspunten voor lassen maken snelle montage mogelijk.
  • Ze bieden een compact ontwerp en zijn aan alle kanten te laden met 4-voudige beveiliging tegen breuken.
  • De lassteun is gesmeed van de goed gelaste materiaal S355JR (St 52-3). De afstandsstukken dienen als afstandsmeting voor de benodigde luchtspleet voor grondlassen (ca. 3 mm).
  • Het in de tabel gespecificeerde laadvermogen is duidelijk aangegeven op de lassteun. Dit is van toepassing op de meest ongunstige gevallen van de hieronder vermelde ladingstypen.
  • Het lassen moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd lasser conform en 287-1.

Kenmerk:

  • H: 32 mm
  • H 1: 45 mm
  • Kleur basis: rood
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Aanslagpunt
  • Oppervlakte component: blank
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: kunststof gecoat
  • L: 81 mm
  • Uitvoering 1: zwenkbaar
  • Uitvoering 2: zonder veerband
  • Stalen sleutel Basis: 1,6541
  • L 1: 40 mm
  • Bevestigingswijze: lasbaar
  • B 1: 38 mm
  • S: 13
  • Draagvermogen kg: 2000
  • Lasnaad: HV 5 + a3