Aanslagpunt, zwenkbaar, met kunststof bekleed, met veerband, rood, Staal

Artikelnummer: K0773.1001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0773.1001
EAN/GTIN 4059245153855
Nummer fabrikant K0773.1001
L-nummer L31350 121808
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Riem staal 1,6541.
  • Lassteun staal S355JR.
uitvoering
  • Boog gesmeed, hoge sterkte getemperd, kunststof gecoat, rood.
  • Lassteun gesmeed, sterk getemperd, kaal.
Voorbeeld van bestellen
  • K0773.1000
Opmerking
  • Bevestigingspunten voor lassen maken snelle montage mogelijk.
  • Ze bieden een compact ontwerp en zijn aan alle kanten te laden met 4-voudige beveiliging tegen breuken.
  • De lassteun is gesmeed van de goed gelaste materiaal S355JR (St 52-3). De afstandsstukken dienen als afstandsmeting voor de benodigde luchtspleet voor grondlassen (ca. 3 mm).
  • Het in de tabel gespecificeerde laadvermogen is duidelijk aangegeven op de lassteun. Dit is van toepassing op de meest ongunstige gevallen van de hieronder vermelde ladingstypen.
  • Het lassen moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd lasser conform en 287-1.

Kenmerk:

  • H: 32 mm
  • H 1: 40 mm
  • Kleur basis: rood
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Aanslagpunt
  • Oppervlakte component: blank
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: kunststof gecoat
  • L: 73 mm
  • Uitvoering 1: zwenkbaar
  • Uitvoering 2: met veerband
  • Stalen sleutel Basis: 1,6541
  • L 1: 38 mm
  • Bevestigingswijze: lasbaar
  • B 1: 38 mm
  • S: 13
  • Draagvermogen kg: 1120
  • Lasnaad: HV 5 + a3

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen