Draaibare oogbout, draaibaar en kantelbaar, met kunststof bekleed, kwaliteitsklasse 8, rood, Staal

Artikelnummer: K0770.1018
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0770.1018
EAN/GTIN 4059245153770
Nummer fabrikant K0770.1018
L-nummer L31350 121780
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
uitvoering
  • Klasse 8, kogellager.
  • Plastic gecoat, rood.
Voorbeeld van bestellen
  • K0770.1018
Opmerking
  • Compact en lichtgewicht ontwerp, volledig laadbaar aan alle kanten. 4-voudige beveiliging tegen breken in alle belastingsrichtingen. 360° draaibaar. zwenkbereik van het lid max. 180°. Dankzij het kogellager kan de draaibare oogbout ook onder belasting worden gedraaid.
  • Of het nu gaat om het heffen van lasten of het vastzetten van lasten, roterende draaibare oogbout wordt op veel plaatsen gebruikt.
  • Voor de geldigheid van de draagvermogens moet u er altijd voor zorgen dat de ring in lijn ligt met het draagvermogen. De draaibare oogbout moet gelijk liggen met de steunvlak en altijd volledig zijn vastgeschroefd.

Kenmerk:

  • H: 105 mm
  • H 1: 50 mm
  • D 1: 38 mm
  • B: 30 mm
  • Kleur basis: rood
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Draaibare oogbout
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: kunststof gecoat
  • L: 18 mm
  • Uitvoering 1: zwenkbaar en draaibaar
  • Uitvoering 2: Kwaliteitsklasse 8
  • L 1: 46 mm
  • Bevestigingswijze: schroefbaar
  • D=schroefdraad: M10
  • SW: 30
  • S: 13
  • Draagvermogen kg: 300

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen