Nulmarkering, horizontaal, blank, Edelstaal

Artikelnummer: K0759.00
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
Artikelnummer K0759.00
EAN/GTIN 4059245170418
Nummer fabrikant K0759.00
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Roestvrij staal 1,4310.
uitvoering
  • kaal.
Opmerking
  • Roestvrijstalen staven in stijve uitvoering met zelfklevende achterkant. doorsnede 15 x 1 mm.
  • Matte afwerking en diepzwarte schaling met hoog contrast. De schaling is lasergesneden.
Op aanvraag
  • – Nulpunt rechts/onder of midden
  • – Opschalen / rechts of aan beide zijden
  • – Andere lengtes

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Edelstaal
  • Benaming: nulmarkering
  • PL Roestvrij staal: true
  • Oppervlakte basis: blank
  • Uitvoering 1: horizontaal
  • Bevestigingswijze: zelfklevend
  • Producttype: nulmarkering

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen