Passchroef, met aanzet, veredeld, Staal, Sleutelwijdte 5

Artikelnummer: K0705.10X30
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
Artikelnummer K0705.10X30
EAN/GTIN 4059245150281
Nummer fabrikant K0705.10X30
L-nummer L31350 1368
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • staal of A2 roestvrij staal.
uitvoering
  • Sterkteklasse 12,9. Schachtdiameter grond, vlak.
  • Roestvrijstalen kaal of staal getemperd.
Voorbeeld van bestellen
  • K0705.06X20 (geef lengte L1 op)
Opmerking
  • Kopschroeven kunnen meer doen dan gewone schroeven: Ze worden beschouwd als een „ontwerpelement” voor een verscheidenheid aan taken. Ze leiden vaak tot de meest kosteneffectieve oplossing omdat ze ingewikkelde ontwerpen vereenvoudigen. Adapterschroeven met een benadering maken de beslissende rationalisatie-effecten van vandaag mogelijk.

Kenmerk:

  • D: M8
  • D 2: 16 mm
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Passchroef
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gehard
  • Uitvoering 1: met aansluiting
  • L 1: 30 mm
  • Bevestigingswijze: Binnenzeskant
  • Sterkteklasse: 12,9
  • SW = sleutelwijdte: 5
  • K: 7
  • Producttype: Schroef
  • G=schroefdraad / voor schroefdraad: M8
  • D 1=diameter: 10
  • ISO: vergelijkbaar met ISO 7379