• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Snelspanners, standaard, nitrocarburated en geoxideerd, voet horizontaal, Staal

Artikelnummer: K0662.012003
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer K0662.012003
EAN/GTIN 4059245431922
Nummer fabrikant K0662.012003
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Staal.
  • Hanteer element polyamide.
uitvoering
  • nitrogecarburiseerd en zwart geoxideerd.
  • Handvat element blauw, zwart of rood.
Voorbeeld van bestellen
  • K0662.005001
  • (Grijpkleur blauw)
Opmerking bij bestelling
  • Δ plaats de gewenste grijpkleur op dit punt.
Opmerking
  • Onderhoudsvrije, hoogwaardige gelede bussen. Voortdurend gebruik van kracht bij het openen en sluiten. Optimale stabiliteit wordt bereikt door de conische spanarm met u-profiel.
Op aanvraag
  • Andere grijpkleuren.
accessoires
  • K0106
  • K0098
  • K0383
  • K0388
  • K0390
  • K0391
  • K0392
  • K0393
Tekening notitie
  • 1) Stop pen positie 1
  • 2) Stop pen positie 2

Kenmerk:

  • H: 242,4 mm
  • D: 8,8 mm
  • B: 45 mm
  • Materiaal component: Polyamide
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Snelspanners
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basislichaam: nitrocarburated en geoxideerd
  • A 1: 53 mm
  • L: 173,5 mm
  • Uitvoering 1: Standaard
  • A: 32 mm
  • Kleur component: verkeersrood RAL 3020
  • Uitvoering 2: Voet horizontaal
  • L 1: 113,5 mm
  • A 2: 10,5 mm
  • B 1: 63 mm
  • B 2: 28 mm
  • Handkracht FH: 280
  • Producttype: verstelbare aandrukspil
  • C: 46,7
  • B 3: 21 mm
  • B 5: 3,5 mm
  • B 6: 47 mm
  • Gatpatroon: 5
  • Houdkracht F 1: 3000 N
  • Spankracht F 4: 2800 N
  • Houdkracht F 2: 5500 N
  • Spankracht F 3: 1400 N
  • Type handgreep Snelspanner: verticaal
  • M = aandrukspil: M12x70
  • Openingshoek handgreep zonder aanslag: 91°
  • Openingshoek handgreep positie 1: 24°
  • Openingshoek van de beugelarm zonder aanslag: 164°
  • Openingshoek bevestigingsarm positie 1: 11°
  • Openingshoek bevestigingsarm positie 2: 88°
  • Openingshoek handgreep positie 2: 60°

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan