Snelspanners, met veiligheidsvergrendeling, blank, voet verticaal, Edelstaal

Artikelnummer: K0661.106101
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
Artikelnummer K0661.106101
EAN/GTIN 4059245199587
Nummer fabrikant K0661.106101
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Roestvrij staal.
  • Hanteer element polyamide.
  • TPE-ontgrendelbeugel.
uitvoering
  • kaal.
  • Handvat element blauw, zwart of rood.
Voorbeeld van bestellen
  • K0661.106101
  • (Grijpkleur blauw)
Opmerking bij bestelling
  • Δ plaats de gewenste grijpkleur op dit punt.
Opmerking
  • Onderhoudsvrije, hoogwaardige gelede bussen. Voortdurend gebruik van kracht bij het openen en sluiten. Optimale stabiliteit wordt bereikt door de conische spanarm met u-profiel. Inclusief interne stangvergrendeling met automatische vergrendeling.
Op aanvraag
  • Andere grijpkleuren.
accessoires
  • K0106
  • K0384
  • K0390
  • K0392
  • K0667

Kenmerk:

  • H: 75,2 mm
  • H 1: 71 mm
  • D: 5,5 mm
  • B: 14,1 mm
  • Materiaal component: Polyamide
  • Materiaal basis: Edelstaal
  • Benaming: Snelspanners
  • PL Roestvrij staal: true
  • Oppervlakte basis: blank
  • A 1: 39 mm
  • L: 193,3 mm
  • Uitvoering 1: met veiligheidsvergrendeling
  • A: 26 mm
  • Kleur component: ultramarijnblauw RAL 5002
  • Uitvoering 2: Voet verticaal
  • L 1: 60,5 mm
  • A 2: 6,5 mm
  • B 1: 9,1 mm
  • B 2: 17,5 mm
  • Handkracht FH: 160
  • Producttype: verstelbare aandrukspil
  • C: 36,9
  • B 3: 12,5 mm
  • A 4: 2,5 mm
  • B 6: 53,4 mm
  • Gatpatroon: 3
  • Houdkracht F 1: 1350 N
  • Spankracht F 4: 1200 N
  • Houdkracht F 2: 1900 N
  • Spankracht F 3: 720 N
  • Openingshoek bevestigingsarm: 86°
  • Openingshoek handgreep: 67°
  • Type handgreep Snelspanner: horizontaal
  • M = aandrukspil: M6x35
  • C 2: 8 mm