Wigspanner, met bewerkingsopslag, veredeld, dubbelzijdig, zwart, Temperstaal

Artikelnummer: K0649.3216
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
Artikelnummer K0649.3216
EAN/GTIN 4059245032921
Nummer fabrikant K0649.3216
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Dubbele wig en klemsegmenten gehard staal.
uitvoering
  • Dubbele wig en spansegmenten getemperd, zwart.
Voorbeeld van bestellen
  • K0649.3110
Opmerking
  • Het speciale kenmerk van deze wigklemmen ligt in de bewerkingsmarge. Met deze lengteverhouding kunnen contouren worden opgenomen die zijn aangepast aan de geometrie van het werkstuk. Bovendien maakt hun werkingsprincipe ze geschikt voor meervoudige klembewerkingen. Door de wigvlakken worden grote spankrachten bereikt.
  • Optioneel kunnen de wigklemmen worden gebruikt in een draadgat of een T-groef voor het klemmen. Door de spanbout in te schroeven, bewegen de twee klemsegmenten naar buiten en drukken de werkstukken tegen de vaste stopklauwen van het verwerkingsapparaat.
  • De sleuf in de dubbele wig maakt het mogelijk de wigklemmen te verplaatsen of om toleranties te compenseren.
Verplaatsingsafstand
  • M8 = ±0,5 mm
  • M10 = ±1,0 mm
  • M12 = ±1,0 mm
  • M16 = ±1,5 mm
Opmerking
  • Het speciale kenmerk van de wigklemmen is de bewerkingstijd per klembek van 3 mm voor de uitvoering M8 en 5 mm voor de uitvoeringen M10, M12 en M16.
Tekening notitie
  • D) dopschroef DIN 6912
  • 1) wigklemmen
  • 2) werkstuk
  • 3) tegenhanger
  • 4) basisplaat
  • 5) hydraulische/pneumatische cilinders

Kenmerk:

  • Kleur basis: zwart
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Wigspanner
  • Oppervlaktecomponent: gehard
  • Oppervlakte basis: gehard
  • Uitvoering 1: met bewerkingstoeslag
  • Uitvoering 2: dubbelzijdig
  • Bevestigingswijze: Schroefdraad
  • D=schroefdraad: M16X60
  • E: 4
  • A max.: 72 mm
  • C: 29
  • Min. 65 mm
  • Aantrek-draaimoment max.: 160 Nm
  • Toepassing: bewerkte onderdelen
  • Max. spanning: 38 kN