Spandoorn, Vorm B, met zijdelingse klemming, gebruineerd, Bouwstaal

Artikelnummer: K0643.218053
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
Artikelnummer K0643.218053
EAN/GTIN 4059245020928
Nummer fabrikant K0643.218053
L-nummer L31350 843
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing zacht staal.
  • spanbout gehard staal.
uitvoering
  • Behuizing gepolijst.
  • spanbout getemperd tot 10,9, gehard en PTFE-gecoat.
Opmerking
  • Door de laterale spanning is de spandoorn met name geschikt voor secundaire bewerking van gedraaide en gefreesde onderdelen met blinde gaten. De diameter D kan worden aangepast aan de diameter van het werkstuk dat moet worden vastgeklemd door te draaien of te trimmen.
  • De klembeweging wordt handmatig uitgevoerd met een zeskantsleutel.
  • * D min. = kleinste toegestane diameter waarop „D” kan worden gedraaid of bijgesneden.
Montage
  • Verbred de spandoorn ongeveer 0,1 mm (klemafstand) over de diameter wanneer deze uit gebruik wordt genomen. De spandoorn kan nu worden gedraaid of bijgesneden tot de gewenste diameter. Voor het bewerken wordt een borgring meegeleverd.
  • De flens kan worden gecentreerd in een pasgat of met paspennen indien nodig.
  • Vorm A wordt geleverd met 6 bevestigingsschroeven.

Kenmerk:

  • H 2: 21 mm
  • H: 44,4 mm
  • H 1: 25,4 mm
  • D 2: 25 mm
  • D 1: 53,3 mm
  • Materiaal component: temperstaal
  • Materiaal basis: Bouwstaal
  • Benaming: Spandoorn
  • Oppervlaktecomponent: gehard, gehard en PTFE-gecoat
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gebrun
  • Uitvoering 1: met zijdelingse klemming
  • Vorm: B
  • H 3: 45 mm
  • SW: 6
  • Aantrek-draaimoment max.: 66 Nm
  • Toepassing: bewerkte onderdelen
  • Max. spanning: 20 kN
  • D = maximale diameter: 53,3 mm
  • D = diameter min.: 18 mm
  • Spannart: Binnenspanning