Rubberen buffer, conisch, verzinkt, Staal

Artikelnummer: K0575.02503055
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
Artikelnummer K0575.02503055
EAN/GTIN 4067721002696
Nummer fabrikant K0575.02503055
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Metalen onderdelen staal sterkte 5,6.
  • Elastomeer natuurlijk rubber, hardheid medium, 55° shore A.
uitvoering
  • staal galvaniseerde.
Voorbeeld van bestellen
  • K0575.02501755
Opmerking
  • Rubberen buffers worden gekenmerkt door hun robuustheid en de effectieve absorptie en demping van schokken. Deze rubberen buffers zijn bijzonder geschikt voor elastische beperking van de slag en voor het absorberen van schokken op mobiele en niet-mobiele eenheden, machines en in het algemeen als stoppers.
Temperatuurbereik
  • -30 °C tot +80 °C.
Op aanvraag
  • Andere Shore-hardheden.

Kenmerk:

  • Materiaal component: Elastomeer natuurlijk rubber
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: rubberen buffer
  • Draadsoort: Buitendraad
  • PL Roestvrij staal: false
  • Oppervlakte basis: verzinkt
  • Uitvoering 1: conisch
  • Kleur component: zwart
  • D = buitendiameter: 30
  • Shore-hardheid: 55A
  • G=schroefdraad: M8
  • Veerconstante N/: 1 mm
  • Uitgebreide aankoop van mineralen: Smelter onbekend
  • Uitgebreide mineraleninhoud: Co
  • Belasting: 1 N