Rubberen buffer, type D, Staal

Artikelnummer: K0571.07502555
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
Artikelnummer K0571.07502555
EAN/GTIN 4059245178612
Nummer fabrikant K0571.07502555
L-nummer L31350 950
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Metalen onderdelen staal sterkte 5,6 of roestvrij staal.
  • Elastomeer natuurlijk rubber, hardheid medium, 55° shore A.
uitvoering
  • staal galvaniseerde.
  • Roestvrij staal, kaal.
Voorbeeld van bestellen
  • K0571.00800855
Opmerking
  • De rubberen buffers worden onder andere gebruikt voor de opslag van eenheden en als schokstop om de veerbeweging te beperken in geval van bewegende massa’s.
  • Vanwege de samenstelling van het materiaal zijn rubberen buffers contactkleurstof, wat kan leiden tot schuurplekken en verkleuring op vloeren of contactvlakken.
  • Contactloze gekleurde rubberen buffers van EPDM in lichtgrijs zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Temperatuurbereik
  • -30 °C tot +80 °C
Op aanvraag
  • Andere Shore-hardheden.

Kenmerk:

  • Materiaal component: Elastomeer natuurlijk rubber
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: rubberen buffer
  • Draadsoort: Buitendraad
  • Uitvoering 1: Type D
  • Kleur component: zwart
  • D = buitendiameter: 75
  • Shore-hardheid: 55A
  • G=schroefdraad: M12
  • Veerconstante N/: 1318 mm
  • Belasting: 4613 N