Magneet, vlakke grijper, rond, NDFEB

Artikelnummer: K0565.05
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
Artikelnummer K0565.05
EAN/GTIN 4059245170401
Nummer fabrikant K0565.05
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing staal.
  • NdFeB met magnetische kern (neodymium).
  • Rubberen beschermhoes synthetisch rubber.
uitvoering
  • Behuizing gegalvaniseerd.
  • Rubberen beschermhoes zwart.
Voorbeeld van bestellen
  • K0565.01
Opmerking
  • Vlakke grijper met boorgat, afgeschermd systeem. Met rubberen beschermhoes voor bescherming van gevoelige oppervlakken. De rubberen beschermhuls verhoogt de wrijvingscoëfficiënt, zodat hoge laterale wrijvingskrachten worden bereikt.
Temperatuurbereik
  • max. 60 °C.
Tekening notitie
  • 1) klevend oppervlak
  • 2) magneet
  • 3) Rubber

Kenmerk:

  • D 1: 22 mm
  • Materiaal component: Rubber
  • Materiaal basis: NDFEB
  • Benaming: Magneet
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: vlakke grijper
  • Kleur component: zwart
  • Uitvoering 2: rond
  • Bevestigingswijze: cilinderboring
  • D = buitendiameter: 66
  • T: 3,2
  • D 2=bevestigingsgat: 5,5
  • Hechtkracht: 210 N
  • Temperatuur* max. °C: 60