Magneet, vlakke grijper, rond, NDFEB

Artikelnummer: K0564.04
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0564.04
EAN/GTIN 4059245170357
Nummer fabrikant K0564.04
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing staal.
  • NdFeB met magnetische kern (neodymium).
  • Rubberen beschermhoes synthetisch rubber.
uitvoering
  • Behuizing gegalvaniseerd.
  • Rubberen beschermhoes zwart.
Voorbeeld van bestellen
  • K0564.01
Opmerking
  • Platte grijper met draadpen, afgeschermd systeem. Met rubberen beschermhoes voor bescherming van gevoelige oppervlakken. De rubberen beschermhuls verhoogt de wrijvingscoëfficiënt, zodat hoge laterale wrijvingskrachten worden bereikt.
Temperatuurbereik
  • max. 60 °C.
Tekening notitie
  • 1) klevend oppervlak
  • 2) magneet
  • 3) Rubber

Kenmerk:

  • Materiaal component: Rubber
  • Materiaal basis: NDFEB
  • Benaming: Magneet
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: vlakke grijper
  • Kleur component: zwart
  • Uitvoering 2: rond
  • Bevestigingswijze: Buitendraad
  • D = buitendiameter: 88
  • D 2=schroefdraad: M8
  • Hechtkracht: 420 N
  • Temperatuur* max. °C: 60

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen