Magneet, vlakke grijper, rond, NDFEB

Artikelnummer: K0562.04
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
Artikelnummer K0562.04
EAN/GTIN 4059245170241
Nummer fabrikant K0562.04
L-nummer L31350 116672
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing staal.
  • NdFeB met magnetische kern (neodymium).
  • Rubberen beschermhoes synthetisch rubber.
uitvoering
  • Behuizing gegalvaniseerd.
  • Rubberen beschermhoes zwart.
Voorbeeld van bestellen
  • K0562.01
Opmerking
  • Vlakke grijper met inwendige schroefdraad, afgeschermd systeem. Met rubberen beschermhoes voor bescherming van gevoelige oppervlakken. De rubberen beschermhuls verhoogt de wrijvingscoëfficiënt, zodat hoge laterale wrijvingskrachten worden bereikt.
Temperatuurbereik
  • max. 60 °C.
Tekening notitie
  • 1) klevend oppervlak
  • 2) magneet
  • 3) Rubber

Kenmerk:

  • Materiaal component: Rubber
  • Materiaal basis: NDFEB
  • Benaming: Magneet
  • Uitvoering 1: vlakke grijper
  • Kleur component: zwart
  • Uitvoering 2: rond
  • Bevestigingswijze: Binnendraad
  • D = buitendiameter: 66
  • D 2=schroefdraad: M6
  • Hechtkracht: 180 N
  • Temperatuur* max. °C: 60