Beschermkap, zwart, Rubber

Artikelnummer: K0561.63
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
Artikelnummer K0561.63
EAN/GTIN 4059245170197
Nummer fabrikant K0561.63
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Synthetisch rubber.
uitvoering
  • zwart.
Voorbeeld van bestellen
  • K0561.50
Opmerking
  • Om gevoelige oppervlakken te beschermen. De rubberen beschermdoppen worden over de klevende oppervlakken van platte grijpers geplaatst. De schuifkracht die de magneet beweegt verdubbelt en bereikt bijna de oorspronkelijke kleefkracht van de magneet.
  • De rubberen beschermdoppen passen op alle platte grijpers met een diameter van 50 mm, 63 mm en 80 mm.
Temperatuurbereik
  • max. 60 °C.

Kenmerk:

  • Kleur basis: zwart
  • Materiaal basis: Rubber
  • Benaming: Beschermkap
  • D = buitendiameter: 65
  • S: 0,5
  • D 1=diameter: 63
  • Temperatuur* max. °C: 60