Magneet, u-magneet, gelakt, rechthoekig, Sterkte 5, rood, Alnico

Artikelnummer: K0560.05
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
Artikelnummer K0560.05
EAN/GTIN 4059245170173
Nummer fabrikant K0560.05
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Magnetische kern AlNiCo.
uitvoering
  • rood geschilderd.
Voorbeeld van bestellen
  • K0560.01
Opmerking
  • U-magneten met een hoge kleefkracht. Niet-afgeschermd systeem. De magneten worden geleverd met gegalvaniseerd dummy board en worden gebruikt voor het vasthouden, sorteren en heffen.
  • Maat 1, 2 en 3 hebben slechts één montagegat in het midden.
Temperatuurbereik
  • max. 450 °C.

Kenmerk:

  • Kleur basis: rood
  • Grootte: 5
  • Materiaal basis: Alnico
  • Benaming: Magneet
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gelakt
  • Uitvoering 1: U-magneet
  • A: 38 mm
  • Uitvoering 2: rechthoekig
  • Bevestigingswijze: Boring
  • Gevaarlijke stoffenklasse: Gevaarlijke stoffen klasse 9
  • D 1=bevestigingsgat: 8 mm
  • Hechtkracht: 320 N
  • Temperatuur* max. °C: 450