Magneet, knoopmagneet, gelakt, rond, rood, Alnico

Artikelnummer: K0559.02
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
Artikelnummer K0559.02
EAN/GTIN 4059245170104
Nummer fabrikant K0559.02
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Magnetische kern AlNiCo.
uitvoering
  • rood geschilderd.
Voorbeeld van bestellen
  • K0559.01
Opmerking
  • Gedeeld kleefoppervlak met doorlopende montageopening. Niet-afgeschermd systeem. Knoopmagneten met gedeeld oppervlak worden voornamelijk gebruikt voor laboratoriumdoeleinden, metingen en het vasthouden van metalen voorwerpen.
Temperatuurbereik
  • max. 450 °C.
Tekening notitie
  • 1) klevend oppervlak

Kenmerk:

  • Kleur basis: rood
  • Materiaal basis: Alnico
  • Benaming: Magneet
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gelakt
  • Uitvoering 1: Knoopmagneet
  • Uitvoering 2: rond
  • Bevestigingswijze: Boring
  • D = buitendiameter: 19
  • Gevaarlijke stoffenklasse: Gevaarlijke stoffen klasse 9
  • D 1=bevestigingsgat: 5,1 mm
  • Hechtkracht: 19 N
  • Temperatuur* max. °C: 450