Magneet, Vorm A, vlakke grijper, rond, NDFEB

Artikelnummer: K0553.06
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
Artikelnummer K0553.06
EAN/GTIN 4059245169726
Nummer fabrikant K0553.06
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing staal.
  • Magnetische kern NdFeB.
uitvoering
  • Behuizing gegalvaniseerd.
Opmerking
  • Afgeschermd systeem. Met het materiaal van de permanente magneet NdFeB neemt de kleefkracht weer met ca. 10-20% toe ten opzichte van de SmCo.
Temperatuurbereik
  • max. 80 °C.
Tekening notitie
  • 1) klevend oppervlak

Kenmerk:

  • Materiaal component: Staal
  • Materiaal basis: NDFEB
  • Benaming: Magneet
  • Oppervlakte component: verzinkt
  • Uitvoering 1: vlakke grijper
  • Uitvoering 2: rond
  • Vorm: A
  • Bevestigingswijze: zonder
  • D = buitendiameter: 20 ±0,15
  • Hechtkracht: 140 N
  • Temperatuur* max. °C: 80