Magneet, Vorm B, staafgrijper, rond, Smco

Artikelnummer: K0551.16
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
Artikelnummer K0551.16
EAN/GTIN 4059245337194
Nummer fabrikant K0551.16
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing messing.
  • Magnetische kern SmCo.
Opmerking
  • Smooth uitvoering, afgeschermd systeem. diameter „D”-massa met montagetolerantie h6. SmCo-balkgrijpers mogen in geen geval rechtstreeks in het strijkijzer worden geperst, omdat anders de kleefkracht als gevolg van magnetische kortsluiting verloren gaat. SmCo grijpmagneten zijn bijzonder geschikt voor direct gebruik met puntlasmachines, omdat er geen demagnetisatie is.
Temperatuurbereik
  • max. 200 °C.
Tekening notitie
  • 1) klevend oppervlak

Kenmerk:

  • Materiaal component: messing
  • Materiaal basis: Smco
  • Benaming: Magneet
  • Oppervlakte component: geslepen
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: Staafgrijper
  • Uitvoering 2: rond
  • Vorm: B
  • Bevestigingswijze: zonder
  • D = buitendiameter: 32
  • D 1=schroefdraad: M6
  • Gevaarlijke stoffenklasse: Gevaarlijke stoffen klasse 9
  • Hechtkracht: 600 N
  • Temperatuur* max. °C: 200
  • Afstand tot ijzeren wanden: 6 mm