Magneet, staafgrijper, rond, Alnico

Artikelnummer: K0547.07
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0547.07
EAN/GTIN 4059245169030
Nummer fabrikant K0547.07
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing staal.
  • Magnetische kern AlNiCo.
uitvoering
  • Behuizing gegalvaniseerd.
Voorbeeld van bestellen
  • K0547.01
Opmerking
  • Grijper van stang met glad insteekeinde, afgeschermd systeem.
  • Zonder de kleefkracht te verminderen, kan de pen worden verlengd met de afmeting „H1”.
Temperatuurbereik
  • max. 450 °C.
Tekening notitie
  • 1) klevend oppervlak

Kenmerk:

  • H 2: 45 mm
  • H 1: 5 mm
  • Materiaal basis: Alnico
  • Benaming: Magneet
  • Oppervlakte component: verzinkt
  • Uitvoering 1: Staafgrijper
  • Uitvoering 2: rond
  • Bevestigingswijze: Pen
  • D = buitendiameter: 25
  • D 1=boutdiameter: 8 mm
  • Hechtkracht: 115 N
  • Temperatuur* max. °C: 450

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen