Magneet, staafgrijper, rond, Alnico

Artikelnummer: K0545.05
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
Artikelnummer K0545.05
EAN/GTIN 4059245168828
Nummer fabrikant K0545.05
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing staal.
  • Magnetische kern AlNiCo.
uitvoering
  • Behuizing ontlucht.
Voorbeeld van bestellen
  • K0545.01
Opmerking
  • Afgeschermd systeem. diameter „D”-massa met montagetolerantie h6. Montageopties zijn onder andere indrukken, krimpen of lijmen.
  • Zonder de kleefkracht te verminderen, kunnen balkgrijpers worden ingekort met de „H1”-afmeting.
Temperatuurbereik
  • max. 450 °C.
Tekening notitie
  • 1) klevend oppervlak

Kenmerk:

  • H 1: 5 mm
  • Materiaal component: Staal
  • Materiaal basis: Alnico
  • Benaming: Magneet
  • Oppervlakte component: blank
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: Staafgrijper
  • Uitvoering 2: rond
  • Bevestigingswijze: zonder
  • D = buitendiameter: 16
  • Hechtkracht: 18 N
  • Temperatuur* max. °C: 450