Spanjolet, Kunststof, Sleutelwijdte 27

Artikelnummer: K0522.87185
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
Artikelnummer K0522.87185
EAN/GTIN 4059245946518
Nummer fabrikant K0522.87185
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Behuizing, actuator en moer gegoten zink of kunststof PA6 GFR 30.
  • Platte pakking rubber.
uitvoering
  • Behuizing, actuator en moer chroom of zwart.
Voorbeeld van bestellen
  • Roterende bout K0522.17181
  • Tong K0523.145X045
  • (Vermeld afstand tussen de tong „A”)
Opmerking
  • Roterende bout met veerbelaste dissel. Kan worden gebruikt aan de rechter- of linkerkant met een naderingsafstand van 90°. Het draaibare slot kan voorgemonteerd worden aangebracht. De bevestigingsmoer is ontworpen als een geslepen moer met klauwen aan één kant.
  • Trillingsbestendig (behalve kunststof uitvoering), een klik voorkomt zelfopening. Beschermd tegen water en stof conform IP65.
  • Bestel de tong afzonderlijk in de gewenste uitvoering. Elke tong kan worden gecombineerd met elke behuizing.
  • *Dimension A is het resultaat van de combinatie van de torsievout en de tong en wordt weergegeven voor de bijpassende tongen.
accessoires
  • dopsleutel K0535.
  • Tong voor draaivergrendeling staal K0523. dopsleutel K0535.
  • Tong voor draaivergrendeling staal K0523.
Aansturing
  • A) vierkant 7 mm
  • B) vierkant 8 mm
  • C) sleuf
  • D) dubbele baard 3 mm
  • E) dubbele baard 5 mm
  • F) driehoekig 7 mm

Kenmerk:

  • Materiaal basis: kunststof
  • Benaming: Spanjolet
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • SW = sleutelwijdte: 27
  • D = diameter: 28
  • S=max. wanddikte: 7 mm
  • Bediening: Driehoekig 7 mm