Spantang, voor interne spanning, geanodiseerd, Aluminium met hoge sterkte

Artikelnummer: K0502.216030
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
Artikelnummer K0502.216030
EAN/GTIN 4059245235476
Nummer fabrikant K0502.216030
L-nummer L31350 480
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal, uitvoering
  • aluminium met hoge sterkte, rood (externe spanning) of kleurloos (interne spanning) geanodiseerd.
Voorbeeld van bestellen
  • K0502.116030
Opmerking
  • spantang voor het klemmen van externe of interne contouren. De contour van het werkstuk dat moet worden vastgeklemd, wordt in de spantang ingebracht. Vrije oppervlakken en asymmetrische contouren zijn mogelijk.
  • Klembereik 0,2 mm.
  • Voor de uitvoering spantang voor interne spanning is de spanconus K0502.1024 vereist.
accessoires
  • Tapsheid K0502.1024

Kenmerk:

  • Kleur basis: geanodiseerd
  • Materiaal basis: Aluminium met hoge sterkte
  • Benaming: Spantang
  • Uitvoering 2: voor interne spanning
  • uitvoeringen: Binnenspanning
  • Max. gewicht werkstuk kg: 25
  • Spanbereik min. - max.: Ø 30 - Ø 140