Draadinsert, volledig lichaam, Staal

Artikelnummer: K0400.24X15
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
Artikelnummer K0400.24X15
EAN/GTIN 4059245152391
Nummer fabrikant K0400.24X15
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • draadinsert staal.
uitvoering
  • gepassiveerd.
Voorbeeld van bestellen
  • draadinsert massieve behuizing K0400.10X125
  • Montagegereedschap K0400.810
Opmerking
  • Inzetstukken met schroefdraad maken hergebruik of reparatie van beschadigde, gescheurde en vastgelopen draadgaten mogelijk. Dit maakt het ook mogelijk om hoogwaardige producten te recyclen.
  • Inzetstukken met schroefdraad zijn geschikt voor gebruik in diverse materialen, waaronder lichte metalen en gietstukken.
  • Toestaan Dimensionale afwijkingen: Voor de vermelde schroefdraden geldt de tolerantieklasse medium.
  • dat wil zeggen 6 g voor schroefdraad van bouten.
  • Resterende afmetingen ±0,25 mm.
  • Vaste draadbussen worden gebruikt wanneer de draadgaten die te groot in werkstukken zijn geboord of wanneer de boorafstanden niet worden gehandhaafd, opnieuw moeten worden gefabriceerd.
  • Zie voor technische informatie de bedieningsinstructies voor draadbussen.
Voordelen
  • - Eenvoudige en snelle installatie.
  • - De wisselplaat is met wiggen bevestigd, zodat verdraaiing als gevolg van verdraaiing of trillingen wordt voorkomen.
  • - Er is geen ander speciaal gereedschap nodig, behalve voor het installatiegereedschap.
Tekening notitie
  • 1) borgspie

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Draadinsert
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: Volledig lichaam
  • Bestelnummer montage gereedschap: 07662-824
  • D 2=buitenschroefdraad: M24x1,5
  • Bestelnummer inbouwgereedschap: 07662-824
  • Inbouw schroefdraadboor: M24x1,5
  • Inbouwboor Ø: 22,5
  • Inbouwverzinking Ø +0,25: 24,3
  • Uitbreiding boor Ø: 19,8