Draadinsert, versterkt, Staal

Artikelnummer: K0399.16
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
Artikelnummer K0399.16
EAN/GTIN 4059245152117
Nummer fabrikant K0399.16
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • draadinsert staal of roestvrij staal.
uitvoering
  • gepassiveerd.
Voorbeeld van bestellen
  • draadinsert versterkt K0399.12
  • Montagegereedschap K0399.812
Opmerking
  • Inzetstukken met schroefdraad maken hergebruik of reparatie van beschadigde, gescheurde en vastgelopen draadgaten mogelijk. Dit maakt het ook mogelijk om hoogwaardige producten te recyclen. Inzetstukken met schroefdraad zijn geschikt voor gebruik in diverse materialen, waaronder lichte metalen en gietstukken.
  • Wisselplaten met inwendige schroefdraad groter dan M6 worden geleverd met vier in plaats van twee borgwiggen.
Toestaan Dimensionale afwijkingen
  • Voor de vermelde schroefdraden is de tolerantieklasse gemiddeld, d.w.z. 6H voor schroefdraden en 6g voor schroefdraden. Resterende afmetingen ±0,25 mm.
  • Met verstevigde draadbussen bieden we ook een uitvoering met sterkere doorsnede voor toepassingen met een hogere belasting.
  • Zie voor technische informatie de bedieningsinstructies voor draadbussen.
Voordelen
  • - Eenvoudige en snelle installatie.
  • - De wisselplaat is met wiggen bevestigd, zodat verdraaiing als gevolg van verdraaiing of trillingen wordt voorkomen.
  • - Er is geen ander speciaal gereedschap nodig, behalve voor het installatiegereedschap.
Tekening notitie
  • 1) borgspie

Kenmerk:

  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Draadinsert
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Uitvoering 1: versterkt
  • Bestelnummer montage gereedschap: 07661-816
  • D 1=binnenschroefdraad: M16
  • D 2=buitenschroefdraad: M22x1,5
  • Bestelnummer inbouwgereedschap: 07661-816
  • Inbouw schroefdraadboor: M22x1,5
  • Inbouwboor Ø: 20,7
  • Inbouwverzinking Ø +0,25: 22,3
  • Uitbreiding boor Ø: 17,8