Oogschroef, Vorm B, gebruineerd, DIN 444, Staal

Artikelnummer: K0396.14130
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
Artikelnummer K0396.14130
EAN/GTIN 4059245147649
Nummer fabrikant K0396.14130
L-nummer L31350 114419
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • staal of A2 roestvrij staal.
uitvoering
  • staal sterkteklasse 8,8, gepolijst.
  • Roestvrij staal A2-70, gewoon.
Voorbeeld van bestellen
  • K0396.12100
Opmerking
  • Zie B0430 voor de betreffende asbout.
Tekening notitie
  • U = max. 2 P (onvolledige schroefdraad)
  • X1 = volgens DIN 76 deel 1

Kenmerk:

  • D 2: 14 mm
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: oogschroef
  • PL Roestvrij staal: false
  • Oppervlakte basis: gebrun
  • D 3: 28 mm
  • Vorm: B
  • Bevestigingswijze: Oog
  • Sterkteklasse: 8,8
  • DI: DIN 444 N
  • R: 6 mm
  • Producttype: Schroef
  • G=schroefdraad / voor schroefdraad: M14
  • D 1=schroefdraad: M14
  • S: 16