Rombusmoer, gebruineerd, Temperstaal

Artikelnummer: K0379.124
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
Artikelnummer K0379.124
EAN/GTIN 4059245132843
Nummer fabrikant K0379.124
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal.
uitvoering
  • getemperd tot 8 en gepolijst.
Voorbeeld van bestellen
  • K0379.114
Opmerking
  • Het voordeel van rhombus-moeren voor T-groeven is dat ze van bovenaf kunnen worden gebruikt. Ze zijn met name handig voor lange T-groeven of als de toewijzing van de machinetafel het zijwaarts aanbrengen van klemschroeven of moeren voor T-groeven niet toestaat.
Toepassing
  • Steek van bovenaf in de groef, draai en let op de aanslag.

Kenmerk:

  • H 1: 18 mm
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Rombusmoer
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gebrun
  • B 1: 27,7 mm
  • D=schroefdraad: M24
  • Producttype: voor T-gleuf