Rombusmoer, gebruineerd, Temperstaal

Artikelnummer: K0379.120
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer K0379.120
EAN/GTIN 4059245132836
Nummer fabrikant K0379.120
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Gehard staal.
uitvoering
  • getemperd tot 8 en gepolijst.
Voorbeeld van bestellen
  • K0379.114
Opmerking
  • Het voordeel van rhombus-moeren voor T-groeven is dat ze van bovenaf kunnen worden gebruikt. Ze zijn met name handig voor lange T-groeven of als de toewijzing van de machinetafel het zijwaarts aanbrengen van klemschroeven of moeren voor T-groeven niet toestaat.
Toepassing
  • Steek van bovenaf in de groef, draai en let op de aanslag.

Kenmerk:

  • H 1: 14 mm
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Rombusmoer
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gebrun
  • B 1: 21,7 mm
  • D=schroefdraad: M20
  • Producttype: voor T-gleuf

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen