Moer, voor T-groef, gehard (zwart), DIN 508, Temperstaal

Artikelnummer: K0377.22
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
Artikelnummer K0377.22
EAN/GTIN 4059245132461
Nummer fabrikant K0377.22
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Getemperd staal type 10, en AW-7075 of roestvrij staal 1,4571.
uitvoering
  • staal gecoat (zwart).
  • aluminium en roestvrijstalen blanco.
Voorbeeld van bestellen
  • K0377.20
Opmerking
  • Moeren voor aluminium T-groeven zijn voorzien van staal-draadbussen.
Sterkte van de roestvrijstalen uitvoering
  • RM = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².

Kenmerk:

  • H 1: 16 mm
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Moer
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gehard (zwart)
  • Uitvoering 1: voor T-gleuf
  • Sterkteklasse: 10
  • B 1: 23,6 mm
  • DI: DIN 508 N
  • D=schroefdraad: M22
  • Producttype: voor T-gleuf