Moer, voor T-groef, blank, DIN 508, Aluminium

Artikelnummer: K0377.206
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
Artikelnummer K0377.206
EAN/GTIN 4059245132416
Nummer fabrikant K0377.206
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Getemperd staal type 10, en AW-7075 of roestvrij staal 1,4571.
uitvoering
  • staal gecoat (zwart).
  • aluminium en roestvrijstalen blanco.
Voorbeeld van bestellen
  • K0377.20
Opmerking
  • Moeren voor aluminium T-groeven zijn voorzien van staal-draadbussen.
Sterkte van de roestvrijstalen uitvoering
  • RM = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².

Kenmerk:

  • H 1: 6 mm
  • Materiaal component: Staal
  • Materiaal basis: Aluminium
  • Benaming: Moer
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: blank
  • Uitvoering 1: voor T-gleuf
  • Stalen sleutel Basis: EN AW-7075
  • B 1: 7,6 mm
  • DI: DIN 508 N
  • D=schroefdraad: M6
  • Producttype: voor T-gleuf