Sleutelring, blank, Edelstaal

Artikelnummer: K0367.15
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
Artikelnummer K0367.15
EAN/GTIN 4059245025169
Nummer fabrikant K0367.15
L-nummer L31350 1009
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Roestvrij staal 1,4310 en 1,4401.
uitvoering
  • kaal of gepolijst.
Opmerking
  • Geschikt voor het vasthouden van touwen en veiligheid spiraalkabel, evenals kogelborgbouten, plugbouten en borgbouten met kleine boorgat in de handvat of met trekring.

Kenmerk:

  • D 1: 1,0 mm
  • Materiaal basis: Edelstaal
  • Benaming: Sleutelring
  • PL Roestvrij staal: true
  • Oppervlakte basis: blank
  • Stalen sleutel Basis: 1,4310
  • D = diameter: 15