Centreerklemmen, Vorm A, met kogel, gehard en gebrunseerd, Staal

Artikelnummer: K0358.103908
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
Artikelnummer K0358.103908
EAN/GTIN 4059245021208
Nummer fabrikant K0358.103908
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Lichaam 1,2842.
  • Kogels en zeshoek 1,4112.
  • Spanveer 1,4310.
uitvoering
  • Lichaam gehard en gepolijst.
  • Kogels en zeshoek gehard en geslepen.
Opmerking
  • Vorm A: Met kogel die geschikt is voor het vastklemmen in gaten waar lichte indrukken aanvaardbaar zijn.
Toepassing
  • Plaats en klem werkstukken in vooraf bepaalde boringen van binnen naar buiten op een autocentrische manier.
Voordelen
  • - Precieze zelfcentrering.
  • - Vervormingsvrije klemming.
  • - Grote aanpassingsafstanden.
  • - Lage hoogte.
technische gegevens
  • Herhaalbaarheid ±0,025
  • Nauwkeurigheid concentriciteit ±0,05
Formulier A.
  • Met kogel die geschikt is voor het vastklemmen in gaten waar lichte indrukken aanvaardbaar zijn.
Formulier B.
  • Met zeskant voor wanden met oppervlaktegevoelige gaten.
1) montagehulpmiddel
  • stift voor de exacte positiebepaling van de klemsegmenten.

Kenmerk:

  • H 2: 17,8 mm
  • H: 39,2 mm
  • H 1: 27,2 mm
  • H 4: 4,6 mm
  • D 2: 30 mm
  • D 1: M8
  • Materiaal component: Staal
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Centreerklemmen
  • Oppervlakte component: gehard en geslepen
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • Oppervlakte basis: gehard en gebrun
  • L: 7,5 mm
  • Uitvoering 1: met kogel
  • A: 11 mm
  • D 3: 4 mm
  • Vorm: A
  • Kogel-Ø: 8 mm
  • H 3: 15,5 mm
  • D 4: 8,4
  • SW: 6
  • M: 4,5
  • Aantrek-draaimoment max.: 43 Nm
  • Toepassing: Ruwe onderdelen
  • Max. spanning: 6,5 kN
  • D = maximale diameter: 46,5 mm
  • D = diameter min.: 38,5 mm
  • Spannart: Binnenspanning
  • Aantal kogels: 6