Veerkrachtig drukstuk, Staal

Artikelnummer: K0313.208
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
Artikelnummer K0313.208
EAN/GTIN 4059245838066
Nummer fabrikant K0313.208
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Sleeve staal sterkteklasse 5,8.
  • staal drukpen.
  • veer veer staal klasse D.
uitvoering
  • gepolijst. Drukpen gehard.

Kenmerk:

  • H: 2 mm
  • D 1: 4 mm
  • Materiaal component: Stalen bouten
  • Materiaal basis: Staal
  • Benaming: Veerkrachtig drukstuk
  • PL Roestvrij staal: false
  • RoHS: ja
  • D=schroefdraad: M8
  • N: 1,2 mm
  • Veerkracht einde F 2 ca.: 43 N
  • Begeleiding kracht F 1 ca.: 22 N
  • Vorm drukstuk: Drukbout
  • Meeneemprofiel: Sleuf
  • Veerkracht: versterkt
  • Materiaal drukstuk: Staal