Steunbouten, verstelbaar, gehard en gebrunseerd, met contramoer, Temperstaal

Artikelnummer: K0306.16
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
Artikelnummer K0306.16
EAN/GTIN 4059245006663
Nummer fabrikant K0306.16
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Getemperd staal 1,1181.
uitvoering
  • randlaag gehard en gepolijst.
Voorbeeld van bestellen
  • K0306.05

Kenmerk:

  • H 2: 80 mm
  • H 1: 63 mm
  • H 4: 8 mm
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Steunbouten
  • Oppervlakte basis: gehard en gebrun
  • Uitvoering 1: verstelbaar
  • Uitvoering 2: met contramoer
  • Bevestigingswijze: Buitendraad
  • D=schroefdraad: M16
  • SW: 24
  • D 1=buitendiameter: 16
  • E: 27,7
  • R: 25 mm
  • Vorm: rond
  • H 3 max.: 76 mm
  • F ca.: 11520 N
  • H 3 min.: 45 mm