Steunbouten, verstelbaar, gehard en gebrunseerd, met contramoer, Temperstaal

Artikelnummer: K0306.101
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
Artikelnummer K0306.101
EAN/GTIN 4059245006625
Nummer fabrikant K0306.101
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Omschrijving:

materiaal
  • Getemperd staal 1,1181.
uitvoering
  • randlaag gehard en gepolijst.
Voorbeeld van bestellen
  • K0306.05

Kenmerk:

  • H 2: 56 mm
  • H 1: 32 mm
  • H 4: 6 mm
  • Materiaal basis: temperstaal
  • Benaming: Steunbouten
  • Oppervlakte basis: gehard en gebrun
  • Uitvoering 1: verstelbaar
  • Uitvoering 2: met contramoer
  • Bevestigingswijze: Buitendraad
  • D=schroefdraad: M10
  • SW: 17
  • D 1=buitendiameter: 10
  • E: 19,6
  • R: 14 mm
  • Vorm: rond
  • H 3 max.: 55 mm
  • F ca.: 4180 N
  • H 3 min.: 42 mm